EXTECH - Jännitteenkoetin - VT30 Monitoimijännitteenkoetin

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenilmaisu - LED/LCD

  • Jännitteen mittausalue - 0...690 V

  • Testityyppi - 2-napainen

  • Jatkuvuusmittaus - kyllä

  • Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950710302

Sähkönumero

6778265

Toimittajan tuotenumero

VT30

Tukkuerä

1

Jännitteenilmaisu:

LED/LCD

Jännitteen mittausalue:

0...690 V

Testityyppi:

2-napainen

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Vaihejärjestyksen mittaus:

kyllä

Pituus:

240 mm

Terän pituus:

5 mm

Jatkuvuustestin ilmaisu:

akustinen

Kärjen leveys:

5 mm

Sisäinen peruskuorma:

kyllä

Kosketukseton jännitteeilmaisin:

ei

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

Yksinapainen vaiheilmaisin:

ei

Data hold -toiminto:

ei

Mittauskärjen suoja:

kyllä

Mittapisteen valaistus:

kyllä

Sateen kestävä:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Extech VT30 Monitoimijännitteenkoetin

Extech VT30: Monitoiminen jännitteenkoetin taskulampulla ja taustavalaistulla LCD näytöllä. Soveltuu jännite-, jatkuvuus- ja vaihetestaukseen.

Ominaisuudet:
  • CAT III 600V / CAT IV 600V turvaluokka
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö ja pylväsosoitin
  • Jännitteen mittaus 0 - 480V AC ja 0 - 690V DC
  • Napaisuuden testaus LED merkkivalolla
  • Jatkuvuuden testaus äänimerkillä
  • Vaihejärjestyksen testaus
  • Poista haamujännitteet matala-impedanssimittauksella
  • Sisäänrakennettu taskulamppu
  • IP64-luokiteltu kaksoisvalettu kuminen kotelointi 
  • Sisältää 2 kpl AAA paristoa