EXTECH - Kaapelin vianhakulaite - CT20 Kaapelinhakulaite

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen/akustinen

  • Maksimi vastusmittauksen arvo - 1000 Ohm

  • Taskulampputoiminto - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950000205

Sähkönumero

6707614

Toimittajan tuotenumero

CT20

Tukkuerä

1

Jatkuvuustestin ilmaisu:

optinen/akustinen

Maksimi vastusmittauksen arvo:

1000 Ohm

Taskulampputoiminto:

ei

Extech CT20 Kaapelinhakulaite/jatkuvuustesteri

Extech CT20: Kaapelinhakulaite/Jatkuvuustesteri lähettimellä ja vastaanottimella. CT20 mahdollistaa helpon kaapelinhaun myös yksin työskenneltäessä: Erillisen lähettimen ja vastaanottimen avulla käyttäjän on helppo tunnistaa ja merkitä kaapeli vaikka kaapelin päät sijaitsisivat eri tiloissa. Testattavien kaapeleiden maksimi pituus on 3000 metriä. Lähettimen avulla jatkuvuustestaus ja kaapeleiden tunnistaminen voidaan tehdä samanaikaisesti kahdelle tai useammalle kaapelille kerrallaan.

Ominaisuudet:
  • Jatkuvuustesterin vastaanottimessa on kirkas vilkkuva LED valo ja sykkivä äänimerkki
  • Lähettimessä on vilkkuva LED (vihreä/punainen)
  • Kevyt ja taskukokoinen