EXTECH - Kalibraattori - PRC20 Termoparikalibraattori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittalaitteen tyyppi - kalibraattori
Tuotemerkkiriippumaton kalibrointi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950710210
Sähkönumero
6707667
Toimittajan tuotenumero
PRC20
Tukkuerä
1
Mittalaitteen tyyppi:
kalibraattori
Tuotemerkkiriippumaton kalibrointi:
kyllä
Extech PRC20 Termoparikalibraattori
Extech PRC20: Termoparikalibraattori simuloi ja mittaa kahdeksaa erilaista termoparityypin laitetta (J, K, T, E, C, R, S ja N), sekä esittää lukemat tarkasti Celsius / Fahrenheit yksikköinä tai millivottaina. Käyttäjän asetettavissa olevat kalibroinnin esiasetukset. K-tyypin lämpötila-alue -50...+1370°C.
Ominaisuudet:
Extech PRC20: Termoparikalibraattori simuloi ja mittaa kahdeksaa erilaista termoparityypin laitetta (J, K, T, E, C, R, S ja N), sekä esittää lukemat tarkasti Celsius / Fahrenheit yksikköinä tai millivottaina. Käyttäjän asetettavissa olevat kalibroinnin esiasetukset. K-tyypin lämpötila-alue -50...+1370°C.
Ominaisuudet:
- Simuloi ja mittaa 8 eri termoparityyppiä (J, K, T, E, C, R, S ja N)
- Kylmäliitoskompensointi
- Käyttäjän mahdollista asettaa 5 erilaista kalibroinnin esiasetusta
- Kämmenkokoinen kaksoisvalettu kotelointi
- Taustavalaistu LCD näyttö
- Miniliittimet
- Suuri paristokotelo mahdollistaa pitkän käyttöajan
- Ulkoinen virtalähde mahdollistaa jatkuvan työskentelyn
- Sisältää kalibrointikaapelit, 100V-240V AC adapterin, 6 kpl AA paristoa ja suojakotelon





