EXTECH - Kamerapaketti - HDV640W Videoskooppipaketti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 6 mm
Pituus - 6...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - IP67
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950636411
Sähkönumero
7107302
Toimittajan tuotenumero
HDV640W
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
6 mm
Pituus:
6...1000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
IP67
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Videotallennus:
kyllä
Pikselien lukumäärä, vaaka:
640
Pikselien lukumäärä, pysty:
480
Kosketusnäyttö:
ei
Digitaalinen zoom:
2
USB-liitäntä:
kyllä
SD-korttipaikka:
kyllä
MiniSD-korttipaikka:
ei
MicroSD-korttipaikka:
ei
Analoginen videoulostulo:
kyllä
HDMI-liitin:
ei
Akun kesto:
4 h
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP67
Paino:
1.5 kg
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Näytön koko:
14.5 cm
Kameran kuvakulma:
65 °
Katselukulma 90°:
ei
Katselukulma suoraan eteenpäin:
kyllä
Extech HDV640W: HD Videoskooppipaketti langattomalla käsiohjaimella ja kääntyvällä kamerapäällä.
Ominaisuudet:
- Langaton käsiohjain kiinteällä 6mm puolijäykällä (1m) kamerapäällä ja makrolinssillä
- Langaton käsiohjain lähettää videota jopa 30m päähän mittauspaikasta
- Kääntyvää kamerapäätä voidaan säätää jopa 240°
- HDV600 videoskooppi 5,7\" LCD TFT näytöllä ja HD kuvanlaadulla (640 x 480 VGA)
- Kompakti kamerapää vedenkestävällä ja HD-resoluution kameralla, jossa 4 kpl LED lamppuja kärjessä
- Tallentaa kuvat ja videot SD-muistikortille (yli 15 000 kuvaa tai 4 tuntia videota äänikommentein)
- AV-ulostulon avulla katsot kuvia ja videoita suoraan monitorilta
- Videot ja kuvat voidaan siirtää nopeasti tietokoneelle SD-kortin tai USB-liitännän avulla
- Sisältää: HDV600 Videoskooppi, langaton käsikäyttöinen ohjain, SD-muistikortti, 3,7V ladattava akku, liitosjohto, 100/240V AC virtalähde, USB- ja AV-johdot sekä kantolaukku