EXTECH - Kameratarvike - BR-9CAM-5M Kamerapää 5m/9mm

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 9 mm

  • Pituus - 9...5000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950639054

Sähkönumero

7107306

Toimittajan tuotenumero

BR-9CAM-5M

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

9 mm

Pituus:

9...5000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

712

Pikselien lukumäärä, pysty:

486

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.4 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Kameran kuvakulma:

45 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

Extech BR-9CAM-5M Kamerapää 5m/9mm

Extech BR-9CAM-5M: 9mm kamerapää 5m pitkällä joutsenkaulakaapelilla.

  • 9mm kamerapää
  • 5m puolijäykkä joutsenkaula
  • IP67 säänkestävä kotelointi
  • Kamerapäässä LED valot
  • Soveltuu käytettäväksi BR100, BR150, BR200 ja BR250 videoskooppien kanssa