EXTECH - Kameratarvike - HDV-5CAM-1FM Kamerapää 1m/6mm

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 5.5...1000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950635018

Sähkönumero

7107104

Toimittajan tuotenumero

HDV-5CAM-1FM

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

5.5...1000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

ei

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

USB-liitäntä:

ei

SD-korttipaikka:

ei

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

ei

HDMI-liitin:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.5 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen/automaattinen

Kameran kuvakulma:

65 °

Katselukulma 90°:

ei

Katselukulma suoraan eteenpäin:

kyllä

Extech HDV-5CAM-1FM Kamerapää joustava 1m/5.5mm 65°/lyhyt tarkennus

HDV-5CAM-1FM: 5,5 mm kamerapää 65° makrolinssillä, 1m puolijäykkä kaapeli. Minimi tarkennusetäisyys 15mm.

Soveltuu käytettäväksi HDV600 videoskoopissa.