EXTECH - Kameratarvike - HDV-TX2L Kamerapää 2m/6mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - taipuisa
Kamerapään halkaisija - 6 mm
Pituus - 6...2000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi - muu
Taskulamppu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950631126
Sähkönumero
7107101
Toimittajan tuotenumero
HDV-TX2L
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Kamerapään halkaisija:
6 mm
Pituus:
6...2000 mm
Kotelointiluokka (IP) sondi:
muu
Taskulamppu:
kyllä
Etäisyyden mittaus:
ei
Videotekstigeneraattori:
ei
Muistitoiminto:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:
IP67
Kuvan suuntaus näytöllä:
manuaalinen
Kameran kuvakulma:
60 °
Extech HDV-TX2L: Nivelletty ja ohjattava kamerapää käsiohjaimella. 6mm halkaisijaltaan ja 2m pitkä kamerapää jota ohjaat helposti langallisella käsiohjaimella.
Ominaisuudet:
- 2m puolijäykkä ohjattava kamerapää
- Käsiohjain
- 6mm kamera, 60° FOV, pitkä tarkennus



