EXTECH - Komponenttitesteri - BT100 Akku ja paristotesteri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 40 V
Näytön taustavalo - ei
Useita näyttöjä - ei
Pienin jännitteen erottelukyky DC - 1 mV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950701003
Sähkönumero
6716812
Toimittajan tuotenumero
BT100
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
40 V
Näytön taustavalo:
ei
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,001 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
0 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
ei
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
ei
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Automaattinen suojakatkaisija:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
Extech BT100: Akkutesterillä tarkastat paristojen ja akkujen varaustason helposti ja nopeasti sekä mittaat DC jännitteen ja AC resistanssin akun ollessa käytössä.
Ominaisuudet:
- Testaus akun ollessa kytkettynä ja käytössä
- Sisäänrakennettu dataloggeri tallentaa 999 testiä
- Mittaa samanaikaisesti akun resistanssin ja jännitteen
- Pakkauksen mukana PC-ohjelmisto tallenettujen testien tarkastelua varten