EXTECH - Kosteusmittari - MO55 Kombinaatiokosteusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - kyllä

  • Erillinen anturi - ei

  • Useita näyttöjä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950475058

Sähkönumero

6716830

Toimittajan tuotenumero

MO55

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

kyllä

Erillinen anturi:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Extech MO55 Kombinaatiokosteusmittari 25mm

Extech MO55: Piikillinen/piikitön kosteuden mittaus samassa mittarissa. Piikillinen mittaus nopeaan ja tarkkaan mittaamiseen, piikitön mittaus materiaaleille mitä ei haluta vahingoittaa. Soveltuu puun ja muiden rakennusmateriaalien kosteuden mittaamiseen. Helppokäyttöinen, mittari esittää matalan, keskitason ja korkean kosteustason myös symbolein ja hälytysäänellä. Erinomainen valinta remontti- ja muihin kohteisiin joissa kosteusmittauksia tehdään lattia- ja laattapinnoilta sekä mattojen alta.

Ominaisuudet:
  • Näyttää puun ja erilaisten rakennusmateriaalien kosteustason
  • Piikitön kosteudenmittaus <25mm syvyydestä
  • Hälytysääni hälyttää sitä nopeammin mitä kosteampaa mitattava materiaali on
  • Näyttää matalan, keskitason ja korkean kosteustason myös symbolein
  • Helppo käyttää ja kompakti koko
  • Data Hold toiminto jäädyttää mitatun lukeman näytölle
  • Pariston varaustason näyttö
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää piikkien suojuksen ja 9V pariston