EXTECH - Lämpömittari - 401014 Sisä-/ulkolämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -10...60 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950410141

Sähkönumero

6714720

Toimittajan tuotenumero

401014

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-10...60 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech 401014 Sisä-/ulkolämpömittari, suuri LCD näyttö

Extech 401014: Lämpömittari näyttää sekä sisä-, että ulkolämpötilan suurelta LCD näytöltä. Ulkotiloihin sijoitettava erillinen vedenkestävä lämpötila-anturi on helppo sijoittaa haluttuun paikkaan ohuen 3 m pitkän johdon ansiosta.

Ominaisuudet:
  • Suuri helppolukuinen LCD näyttö
  • Näyttää samanaikaisesti ulko- ja sisälämpötilan
  • Sisälämpötilan mittausalue: -10...+60°C
  • Ulkolämpötilan mittausalue: -50...+70°C
  • Erillinen 3m lämpötila-anturi
  • Minimi- ja maksimiarvojen tallennus
  • Seisontatuki
  • Sisältää seinäkiinnitystelineen ja AAA pariston