EXTECH - Lämpömittari - 401014a Sisä-/ulkolämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -50...70 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950411148

Sähkönumero

6714750

Toimittajan tuotenumero

401014A

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-50...70 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

ei

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech 401014a Sisä- ja ulkolämpömittari, suuri LCD näyttölämpötilarajahälytyksellä

Extech 401014A Suuri näyttöinen sisä- ja ulkolämpötilamittari lämpötilarajahälyttimellä. 401014A näyttää samanaikaisesti sisä- ja ulkolämpötilan sekä siinä on käyttäjän ohjelmoitavissa ulkolämpötilan ylitys/alitushälytys. Ulkoanturissa on ohut 3 metriä pitkä kaapeli, joten se on helppo asentaa ikkunoiden, ovien ja ohuiden aukkojen läpi esimerkiksi ulkotiloihin, jääkaappiin/pakastimeen, kylmähuoneisiin tai muihin tiloihin joiden lämpötilaa halutaan seurata. Sisäinen muisti tallentaa Minimi/Maksimi arvot. Sisältää sisäänrakennetun jalustan jolla mittari pysyy pystyssä pöydällä sekä seinäkiinnikkeen jonka avulla mittarin voi asentaa seinäpinnoille.

Ominaisuudet:
  • Suuri LCD näyttö
  • Lämpötila-alue: Sisätilat -10°C...60°C, ulkotilat/ulkoinen anturi: -50°C...70°C
  • Resoluutio 0.1°C, tarkkuus ±1°C
  • Ohjelmoitavat (ulkoisen anturin) ylitys/alitushälytysrajat hälytysäänellä
  • Minimi/maksimi arvojen automaattinen tallennus
  • Roisketiivis/säänkestävä ulkoinen lämpötila-anturi ohuella 3 metriä pitkällä kaapelilla
  • Sisältää pariston (AAA)