EXTECH - Lämpömittari - 445715 Kosteus-/lämpömittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -10...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950457153
Sähkönumero
6714730
Toimittajan tuotenumero
445715
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-10...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Extech 445715: Kosteus- ja lämpömittari suurella näytöllä ja erillisellä anturilla. 445715 kosteus- ja lämpömittarissa on 457 mm pitkä erillinen mittausanturi. Saatavilla myös erillisiä kalibrointinesteitä mittarin kalibrointia varten.
Ominaisuudet:
- Mittarissa klipsi johon mittausanturi voidaan kiinnittää
- 457 mm pitkä mittausanturi
- Minimi ja maksimiarvojen tallennus
- Ilmankosteuden mittausalue 10-90% RH
- Lämpötilan mittausalue -10...+60°C
- Seisontatuki
- Sisältää seinäkiinnitystelineen ja AAA pariston