EXTECH - Lämpömittari - 445814 Kosteus-/lämpömittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -10...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950458143
Sähkönumero
6714731
Toimittajan tuotenumero
445814
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-10...60 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
ei
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Extech 445814: Kosteus- ja lämpömittari ilmankosteushälytyksellä. 445814 kosteus- ja lämpömittari esittää sisälämpötilan, ilmankosteuden ja kastepisteen. Ilmankosteushälytys joka hälyttää kun ilmankosteus ylittää käyttäjän asettaman raja-arvon. Suuri LCD näyttö.
Ominaisuudet:
- Suuri LCD näyttö
- Näyttää samanaikaisesti lämpötilan, ilmankosteuden ja kastepisteen
- Ilmankosteushälytin hälyttää äänimerkillä sekä varoitusvalolla, kun käyttäjän asettama kosteusraja ylittyy
- Minimi- ja maksimiarvojen tallennus
- Ilmankosteuden mittausalue: 10-99% RH
- Lämpötilan mittausalue: -10-60°C
- Seisontatuki
- Sisältää seinäkiinnitystelineen ja AAA pariston