EXTECH - Lämpömittari - EA11A EasyView lämpömittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mitta-alue - -50...1300 °C

  • Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei

  • Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei

  • Erillinen anturi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950412114

Sähkönumero

6716813

Toimittajan tuotenumero

EA11A

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mitta-alue:

-50...1300 °C

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:

ei

Erillinen anturi:

kyllä

Useita näyttöjä:

kyllä

Termoelementti tyyppi B:

ei

Termoelementti tyyppi E:

ei

Termoelementti tyyppi J:

ei

Termoelementti tyyppi K:

kyllä

Termoelementti tyyppi N:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Infrapunamittaus:

ei

Termoelementti tyyppi R:

ei

Termoelementti tyyppi S:

ei

Termoelementti tyyppi T:

ei

Termoelementti tyyppi RTD:

ei

Lämpötilaeromittaus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech EA11A EasyView lämpömittari (-50...+1300°C)

Extech EA11A: EasyView™ K-tyypin lämpömittari kaksoisnäytöllä.

Ominaisuudet:
  • Suuri kontrastinen LCD näyttö
  • 150 lukeman tallennus
  • Lämpötila-alue -50...+1300°C, 0.1°C/1°C resoluutiolla
  • Minimi-, maksimi ja keskiarvon tallennus
  • Data Hold-toiminto
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää lämpötila-anturin, suojakotelon ja 6 kpl AAA paristoa