EXTECH - Lämpömittari - TM26 Ruokalämpömittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -40...200 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950420126
Sähkönumero
6716826
Toimittajan tuotenumero
TM26
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-40...200 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
ei
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
ei
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Extech TM26: Kompakti vedenkestävä lämpömittari piikkianturilla. TM26 lämpömittarissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkoinen 105mm piikkianturi. Soveltuu erinomaisesti nesteiden, tahnojen ja puolikiinteiden aineiden lämpötilojen mittaukseen.
Ominaisuudet:
- Soveltuu nesteiden, tahnojen ja puolikiinteide aineiden lämpötilojen mittaukseen
- 105mm ruostumaton teräs piikkianturi 1.5m kaapelilla
- Lämpötila-alue: -40...+200°C
- Tarkkuus 1°C, 0.1° resoluutio
- Hälytysääni ja merkkivalo kun lämpötila nousee yli käyttäjän asettaman raja-arvon
- Minimi- ja maksimiarvojen näyttö
- Data Hold-toiminto
- Vähäisen paristovirran ilmaisin
- Vedenkestävä IP65 kotelointi
- Magneetti mittarin selkäpuolella metallipintoihin kiinnitystä varten
- Sisältää pöytätelineen, lämpötila-anturin ja CR2032 3V nappipariston