EXTECH - Maadoitusvastusmittari - 382252 Maadoitusvastusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sisäinen muisti - ei

  • Pienvastusarvomittaus - ei

  • Tulostinliitäntä - ei

  • Selektiivinen maadoitusvastusmittaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950822524

Sähkönumero

6707604

Toimittajan tuotenumero

382252

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sisäinen muisti:

ei

Pienvastusarvomittaus:

ei

Tulostinliitäntä:

ei

Selektiivinen maadoitusvastusmittaus:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Raja-arvon näyttö:

ei

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

ei

Erityinen maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Vuotovirranmittaus adapterilla:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Jännitteen mittausalue:

0...1000 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Extech 382252 Maadoitusvastusmittari 382252 Maadoitusvastusmittari
Sisältää kaiken laitteiston, joka tarvitaan maanpinnan mittaamiseen 3 alueella 20-2000Ohm.
382252 on maadoitusvastustesteri pakkaus, joka sisältää kaikki laitteet tarpeen mitata maadoituksen kolmelta alueelta 20-2000 ohmia. Testaa myös AC / DC-jännitettä, vastuksia ja jatkuvuutta. Jossa automaattinen nolla säätö ja kolme maadoituksen vastusta vaihtelee 20Ω / 200Ω / 2000Ω. Mukana testijohtimet, 2 maadoitustangot, kantolaukku, suojakotelo ja kuusi 1.5V AA-paristoa.

Ominaisuudet:

  • Suuri kaksoisnäyttö taustavalolla
  • Test Hold-toiminto helpottaa toimintaa
  • Automaattinen nollan säätö
  • AC / DC-jännite, vastus ja jatkuvuus
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Yli alueen ja alhaisen pariston varoitus-toiminto
  • Kaikki mitä tarvitset testaamiseen, 2 maa piikkiä,kantolaukku, suojakotelo ja kuusi 1.5VAA-paristoja