EXTECH - Mittalaitetarvike - 881603 Immersio-anturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -40...800 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 15 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1.8 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950886038

Sähkönumero

6716802

Toimittajan tuotenumero

881603

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-40...800 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

15 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Liitäntäkaapelin pituus:

1.8 m

Extech 881603 Immersiolämpötila-anturi, K-tyyppi, miniliitin(-40…+800°C)

 Extech 881603: K-tyypin upotusanturi suurella lämpötila-alueella.

Ominaisuudet:
  • Lämpätila-alue: -40...+800°C
  • 1,8m kierrekaapeli
  • K-tyypin miniliitin
  • Anturin pituus 150mm
  • Anturin halkaisija 3,2mm