EXTECH - Mittalaitetarvike - HDV-WTX Langaton lähetin

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Videotekstigeneraattori - ei

  • Muistitoiminto - ei

  • Wi-Fi-yhteensopiva - ei

  • USB-liitäntä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950630006

Sähkönumero

6707691

Toimittajan tuotenumero

HDV-WTX

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

USB-liitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

muu

Paino:

0.5 kg

Extech HDV-WTX Langaton lähetin

Extech HDV-WTX Langaton lähtin: Soveltuu käytettäväksi Extech HDV-sarjan videoskoppien ja HDV-sarjan 4mm, 5.5mm, 5.8mm ja 25mm kamerapäiden kanssa.

Ominaisuudet:
  • Soveltuu käytettäväksi HDV-4CAM-xx, HDV-5CAM-xx ja HDV-25CAM-xx kamerapäiden kanssa
  • Välittää video kuvaa langattomasti HDV600-sarjan videoskooppeihin
  • Kirkkauden säätö
  • On/off-kytkin