EXTECH - Mittalaitetarvike - PQ3110 Virtapihtianturi 1.2"

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950311004

Sähkönumero

6716804

Toimittajan tuotenumero

PQ3110

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

100 A

Extech PQ3110 Virtapihtianturi 1.2" 100A 3kpl

Extech PQ3110: 100A pihtivirta-anturisetti. Sisältää 3 kpl virta-anturia.