EXTECH - Mittalaitetarvike - PQ3120 Virtapihtianturi 2.2"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 600 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950312001
Sähkönumero
6716805
Toimittajan tuotenumero
PQ3120
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
600 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
1000 A
Extech PQ3120 Virtapihtianturi 2.2" 1000A 3kpl
Extech PQ3120: 1000A pihtivirta-anturisetti. Sisältää 3 kpl virta-anturia. 56mm leuan aukeama.
Extech PQ3120: 1000A pihtivirta-anturisetti. Sisältää 3 kpl virta-anturia. 56mm leuan aukeama.



