EXTECH - Mittalaitetarvike - PQ3210 Virtapihtianturi 12"

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 600 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950321003

Sähkönumero

6716806

Toimittajan tuotenumero

PQ3210

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

600 V

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

1200 A

Extech PQ3210 Virtapihtianturi joustava 12" 1200A 3kpl

Extech PQ3210: 100A lenkkivirta-anturisetti. Sisältää 3 kpl lenkkivirta-anturia. 304mm lenkin aukeama.