EXTECH - Mittalaitetarvike - TL708 Hauenleuat Cat IV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - hauenleuka
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 1000 V
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - CAT IV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950377086
Sähkönumero
6707643
Toimittajan tuotenumero
TL708
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
hauenleuka
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
1000 V
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
6 A
Extech TL708 Hauenleuat Cat IV
Extech TL708 Hauenleukapari
Ominaisuudet:
Extech TL708 Hauenleukapari
Ominaisuudet:
- 1000V, 6A
- Turvaluokitus: CAT IV 600V ja CAT III 1000V
- 2 kpl hauenleuka (musta ja punainen)
- Leukojen pituus 26 mm
- Leukojen aukeama 40mm
- Kokonaispituus 107mm