EXTECH - Mittalaitetarvike - TP200 Lämpötila-anturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -20...93 °C

  • Malli / Tyyppi - puristusliitos/kiristin

  • Materiaali - muovi

  • Liitäntäkaapelin pituus - 0.9 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950388204

Sähkönumero

6716810

Toimittajan tuotenumero

TP200

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-20...93 °C

Malli / Tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Materiaali:

muovi

Liitäntäkaapelin pituus:

0.9 m

Extech TP200 Pihtimallinen lämpötila-anturi K-tyyppi (-20...93°C)

Extech TP200 Lämpötila-anturipihdit: Putkipihtimallinen K-tyypin lämpötila-anturi. Mittaa putkien lämpötilat ja vapauttaa kädet työskentelyyn.

Ominaisuudet:
  • Jousitoiminen leuka kiinnittyy 6.35Ø mm - 38Ø mm putkiin
  • Soveltuu käytettäväksi lämpömittareiden sekä yleismittareiden kanssa joissa on K-tyypin liitäntä
  • Lämpötilan mittausalue: -20°C - 93°C
  • Tarkkuus ±5%
  • Sisältää 0.9m kaapelin ja K-tyypin liittimen