EXTECH - Mittalaitetarvike - TP870 Lämpötila-anturi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -40...250 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Materiaali - muu
Liitäntäkaapelin pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950388709
Sähkönumero
6707697
Toimittajan tuotenumero
TP870
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-40...250 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Materiaali:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
1 m
Extech TP870 Lämpötila-anturi K-tyyppi (-40...250°C)
Extech TP870: K-tyypin lämpötila-anturi miniliittimellä ja -40°C - 250°C lämpötila-alueella. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.
Ominaisuudet:
Extech TP870: K-tyypin lämpötila-anturi miniliittimellä ja -40°C - 250°C lämpötila-alueella. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.
Ominaisuudet:
- Lämpötila-alue: -40°C - 250°C
- K-tyypin miniliitin



