EXTECH - Mittalaitetarvike - TP873-5M Lämpötila-anturi 5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -30...300 °C
Malli / Tyyppi - nasta
Materiaali - muu
Liitäntäkaapelin pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950385739
Sähkönumero
6707699
Toimittajan tuotenumero
TP873-5M
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-30...300 °C
Malli / Tyyppi:
nasta
Materiaali:
muu
Liitäntäkaapelin pituus:
5 m
Extech TP873-5M Lämpötila-anturi 5m kaapelilla K-tyyppi (-30...300°C) +banaaniliitinadapteri
Extech TP873-5M: 5 metriä pitkä K-tyypin lämpötila-anturi miniliittimellä ja banaaniliitin adapterilla. TP873-5M lämpötila-anturissa on -30°C - 300°C lämpötila-alue. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.
Ominaisuudet:
Extech TP873-5M: 5 metriä pitkä K-tyypin lämpötila-anturi miniliittimellä ja banaaniliitin adapterilla. TP873-5M lämpötila-anturissa on -30°C - 300°C lämpötila-alue. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.
Ominaisuudet:
- 5 m pitkä anturin kaapeli
- Lämpötila-alue: -30°C - 300°C
- K-tyypin miniliitin ja banaaniliitin adapteri