EXTECH - Mittalaitetarvike - TP873 Lämpötila-anturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -30...300 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Materiaali - muu

  • Liitäntäkaapelin pituus - 0.91 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950388730

Sähkönumero

6707698

Toimittajan tuotenumero

TP873

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-30...300 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Materiaali:

muu

Liitäntäkaapelin pituus:

0.91 m

Extech TP873 Lämpötila-anturi K-tyyppi (-30...300°C) +banaaniliitinadapteri

Extech TP873: K-tyypin lämpötila-anturi miniliittimellä ja banaaniliitin adapterilla. TP873 lämpötila-anturissa on -30°C - 300°C lämpötila-alue. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.

Ominaisuudet:
  • Lämpötila-alue: -30°C - 300°C
  • K-tyypin miniliitin ja banaaniliitin adapteri