EXTECH - Mittalaitetarvike - TP875 Lämpötila-anturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -50...538 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Materiaali - muu

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950388754

Sähkönumero

6716800

Toimittajan tuotenumero

TP875

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-50...538 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Materiaali:

muu

Liitäntäkaapelin pituus:

1 m

Extech TP875 Lämpötila-anturi K-tyyppi (-50...538°C) +banaaniliitinadapteri

Extech TP875: K-tyypin lämpötila-anturi miniliittimellä ja banaaniliitin adapterilla. TP875 lämpötila-anturissa on -50°C - 538°C lämpötila-alue. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.

Ominaisuudet:
  • Lämpötila-alue: -50°C - 538°C
  • K-tyypin miniliitin ja banaaniliitin adapteri