EXTECH - Mittalaitetarvike - TP882 Lämpötila-anturi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -46...538 °C

  • Malli / Tyyppi - nasta

  • Mittapään pituus - 15 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Liitäntäkaapelin pituus - 1.83 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950388822

Sähkönumero

6716801

Toimittajan tuotenumero

TP882

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-46...538 °C

Malli / Tyyppi:

nasta

Mittapään pituus:

15 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Liitäntäkaapelin pituus:

1.83 m

Extech TP882 Piikkimallinen lämpötila-anturi Tyyppi-K (-46...538°C)

Extech TP882: K-tyypin pistoanturi miniliittimellä ja -46°C - 538°C lämpötila-alueella. Miniliitin sopii suurimpaan osaan mittareista joissa on K-tyypin lämpötilanmittaustoiminto.

Ominaisuudet:
  • Lämpötila-alue: -46°C - 538°C
  • K-tyypin miniliitin ja banaaniliitin adapteri