EXTECH - Pyörimisnopeusmittari - 461920 Laser takometri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Kosketukseton pyörismisnopeuden mittaus (optinen) - kyllä
Mekaaninen pyörimisnopeuden mittaus - ei
Ulkopinnan nopeuden mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950469200
Sähkönumero
6707607
Toimittajan tuotenumero
461920
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Kosketukseton pyörismisnopeuden mittaus (optinen):
kyllä
Mekaaninen pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Ulkopinnan nopeuden mittaus:
ei
Extech 461920 Laser takometri Extech 461920 Mini Laser Takometri turvalliseen ja kosketuksettomaan kierroslukujen mittaamiseen (2 - 99 999 RPM). Mittaa kohteen pyörimisnopeus osoittamalla siihen kiinnitettyä heijastavaa teippiä mittarin sisäänrakennetulla laserilla. 461920 Mini Laser Takometri mittaa pyörivien kohteiden pyörimisnopeuden kierroksina minuutissa (RPM).
Ominaisuudet:
Ominaisuudet:
- Mittaa pyörivien kohteiden kierrosluku (RPM) kosketuksettomasti
- Kiinnitä mitattavaan kohteeseen heijastavaa teippiä (sisältyy pakkaukseen) ja osoita teippiä sisäänrakennetulla laserilla
- Suuri viiden lukeman taustavalaistu LCD näyttö
- MEM-näppäin tallentaa viimeisimmän/maksimi/minimi lukemat
- Laskuri toiminto laskee jopa 99 999 kierrosta
- Kestävä kaksoisvalettu kotelointi





