EXTECH - Pyörimisnopeusmittari - RPM33 Takometri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Kosketukseton pyörismisnopeuden mittaus (optinen) - kyllä
Mekaaninen pyörimisnopeuden mittaus - kyllä
Ulkopinnan nopeuden mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950469309
Sähkönumero
6707639
Toimittajan tuotenumero
RPM33
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Kosketukseton pyörismisnopeuden mittaus (optinen):
kyllä
Mekaaninen pyörimisnopeuden mittaus:
kyllä
Ulkopinnan nopeuden mittaus:
kyllä
Extech RPM33 Optinen/mekaaninen takometri
Extech RPM33 Mekaaninen/Laser Takometri: Monipuolinen pyörimisnopeusmittari nopeaan kierroslukujen-, ulkopinnan nopeuden ja pituuden mittaamiseen. RPM33 mittaa mekaanisesti 2 - 19 999 rpm tai kosketuksettomasti 2 - 99 999 rpm. Turvallinen laserohjattu kosketukseton mittaus jopa 50 cm päästä kohteesta. Kontaktirenkaalla lineaarisen pyörimisnopeuden mittaaminen 0 - 1999,9 meteriä/minuutti tai kierroslukumittaus. Suuri viiden lukeman taustavalaistu LCD näyttö.
Ominaisuudet:
Extech RPM33 Mekaaninen/Laser Takometri: Monipuolinen pyörimisnopeusmittari nopeaan kierroslukujen-, ulkopinnan nopeuden ja pituuden mittaamiseen. RPM33 mittaa mekaanisesti 2 - 19 999 rpm tai kosketuksettomasti 2 - 99 999 rpm. Turvallinen laserohjattu kosketukseton mittaus jopa 50 cm päästä kohteesta. Kontaktirenkaalla lineaarisen pyörimisnopeuden mittaaminen 0 - 1999,9 meteriä/minuutti tai kierroslukumittaus. Suuri viiden lukeman taustavalaistu LCD näyttö.
Ominaisuudet:
- Suuri viiden lukeman taustavalaistu LCD näyttö
- Tarkka mittaustulos kvartsikide-oskillaattoriin perustuvan mikroprosessorin ansiosta
- 10 mittaustuloksen tallennus/haku sisältäen 4 mittausparametriä (mittaustulos, maksimi, minimi ja keskiarvo).
- Laaja mittausala: RPM mittaus kosketuksettomasti ja mekaanisesti, ulkopinnan nopeuden/pituuden mittaus mekaanisesti
- Laserohjattu kosketukseton mittaus jopa 50 cm päästä
- sisältää kontaktirenkaan, 9V pariston, heijastavaa teippiä ja suojapussin





