EXTECH - Sääasema - WTH600 Sääasemapaketti

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monitoiminen anturi

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Akustinen signaali - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950446003

Sähkönumero

2806100

Toimittajan tuotenumero

WTH600-E-KIT

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monitoiminen anturi

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

ei

Väri:

valkoinen

Analogiasisääntulo:

ei

Sääasema:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Extech WTH600-E-KIT Langaton sääasemapaketti

Extech WTH600-E-KIT sääasemassa on langaton vastaanotin suurella LCD näytöllä. Näytöltä voit nopeasti tarkastaa sisälämpötilan, ilmankosteuden, kellonajan, päivämäärän sekä ulkoantureiden arvot. Ulkotiloihin sijoitettavassa lähettimessä on viisi sisäänrakennettua anturia jotka mittaavat tuulennopeuden- ja suunnan, lämpötilan, ilmankosteuden sekä sademäärän. Sademittarissa itsetyhjentyvä sadekeräin, jota ei tarvitse erikseen tyhjentää. WTH600-E-KIT toimii pienitehoisella radiotaajudella ja lähetin voidaan asentaa jopa 150m päähän vastaanottimesta.

Vastaanottimen ominaisuudet:
  • Sääennusteen näyttö: aurinkoinen, puolipilvinen, pilvinen, sateinen, myrskyinen ja lumisateinen keli
  • Jäävaroitin
  • Absoluuttinen ja suhteellinen ilmanpaine
  • Sademäärän näyttö: Päivittäinen, viikottainen, kuukausittainen ja yhteenlaskettu sademäärä
  • Pylväskaavio näyttää sademäärän viimeisen viiden päivän ajalta tai ilmanpaineen vaihtelut
  • Mittaa sisälämpötilan, ilmankosteuden ja kastepisteen
  • Min/Max arvojen tallennus aika- ja päiväleimalla
  • Tunnittaisten arvojen tallennus 24 h ajalta
  • Ylitys/alitushälytys sisä- ja ulkolämpötila, tuulennopeus tai sademäärä
  • Vilkkuva LED merkkivalo ylitys/alitushälytykselle
  • LED merkkivalot ilmaisevat lähettimen ja vastaanottimen alhaisen paristovarauksen sekä lähettimen signaalin voimakkuuden
  • Radio-ohjattu kello ja päivämäärä (toimii 868 MHz taajuudella)
  • Herätyskello
  • Sisältää 3 kpl AA paristoa

Langaton lähetin:
  • IP67 suojausluokan säänkestävä lähetin viidellä sisäänrakennetulla anturilla
  • Mitattavat arvot: Tuulennopeus, tuulen keskimääräinen nopeus (m/s, km/h, solmua tai mph), tuulen puuskittainen nopeus, tuulensuunta  sademäärä, lämpötila ja ilmankosteus 
  • Pitkä kantama, jopa 150 metriin asti
  • Sisältää 3 kpl AA paristoa