EXTECH - Sähkönlaatumittari - PQ3450-30 Sähkönlaatumittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 10...600 V

  • Yliaaltomittaus - ei

  • Tehokerroin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950334539

Sähkönumero

6707660

Toimittajan tuotenumero

PQ3450-30

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

10...600 V

Yliaaltomittaus:

ei

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

ei

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

ei

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Extech PQ3450-30 Sähkönlaatumittari/Dataloggeri paketti 3000A (PQ3450 +PQ34-30)

Extech PQ3450-30: 3000 Amp dataloggaava sähkönlaatumittari suurella taustavalaistulla LCD näytöllä. Täysi järjestelmäanalyysi jopa 35 eri parametrillä.

Ominaisuudet:
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Täysi järjestelmäanalyysi jopa 35 parametrillä:
  • V (vaihe-vaihe), V (vaihe-maa)
  • A (vaihe-maa)
  • KW / KVA / KVAR / PF (vaihe)
  • KW / KVA / KVAR / PF (järjestelmä)
  • KWH / KVAH / KVARH / PFH (järjestelmä)
  • Vaihekulma
  • Tallentaa 30 000 lukemaa SD-muistikortille Microsoft Excel® formaatissa
  • Säädettävä näytteenottotiheys (2s - 2h)
  • Sisäänrakennettu kello ja kalenteri
  • Sisältää 4 V hauenleukamittapäät, 8 kpl AA paristoa, SD-muistikortti, 100-240V AC adapteri sekä säilytyskotelo