EXTECH - Testeri - HDV640 Videoskooppipaketti

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Kamerapään halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 6...1000 mm

  • Kotelointiluokka (IP) sondi - muu

  • Taskulamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950636404

Sähkönumero

6412903

Toimittajan tuotenumero

HDV640

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Kamerapään halkaisija:

6 mm

Pituus:

6...1000 mm

Kotelointiluokka (IP) sondi:

muu

Taskulamppu:

kyllä

Etäisyyden mittaus:

ei

Videotekstigeneraattori:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Videotallennus:

kyllä

Pikselien lukumäärä, vaaka:

640

Pikselien lukumäärä, pysty:

480

Kosketusnäyttö:

ei

Digitaalinen zoom:

2

USB-liitäntä:

kyllä

SD-korttipaikka:

kyllä

MiniSD-korttipaikka:

ei

MicroSD-korttipaikka:

ei

Analoginen videoulostulo:

kyllä

HDMI-liitin:

ei

Akun kesto:

5 h

Kotelointiluokka (IP) näyttöyksikkö:

IP67

Paino:

1.5 kg

Kuvan suuntaus näytöllä:

manuaalinen

Näytön koko:

14.5 cm

Kameran kuvakulma:

65 °

Extech HDV640 Videoskooppi+ohjainyksikkö 1m/6mm ohjattava kamerapää 240°

HDV640: HD Videoskooppi käsiohjaimella ja suunnattavalla kamerapäällä

HDV640 on tarkistuskamerapaketti sisältäen HDV600 videoskoopin 5,7\" LCD värinäytöllä ja HD 640 x 480 resoluutiolla, käsiohjaimen, 6mm puolijäykän suunnattavan (240°) 1m pitkän kamerapään makrolinssillä. HD-resoluutiolla varustetussa vedenkestävässä kamerapäässä on suunnattava kärki (240° katselukulma) sekä neljä sisäänrakennettua himmennettävää lediä tarjoavat heijastusvapaita lähikuvia. Toimitukseen sisältyvään muistikorttiin tallennat jopa 14 600 kuvaa tai neljä tuntia videota äänikommentein. AV-ulostulon avulla katsot kuvia suoraan monitorista. Videot ja kuvat voidaan siirtää PC:lle muistikortilla tai yhdistämällä laite suoraan USB-kaapelilla tietokoneeseen. 

Ominaisuudet:
  • Käsiohjain 6mm puolijäykällä suunnattavalla  kamerapäälla (1m) ja makrolinssillä
  • HDV600 Videoskooppi 5,7\" TFT LCD värinäyttö, HD 640 x 480 VGA pikselin resoluutio
  • Kompakti, HD-resoluution vedenkestävä kamerapää
  • Kamerapäässä 4 himmennettävää lediä
  • Haijastusvapaa lähikuvaus
  • SD-muistikortti tallentaa jopa 14 600 kuvaa ja 4 tuntia videota äänikommentein
  • AV-ulostulo
  • USB-liitäntä
  • Sisältää: HDV600 Videoskooppi, käsiohjain kamerapäällä, SD-muistikortti, 3,7V Li-polymeeriakku, 100/240V virtalähde, USB- ja AV-kaapelit, suojalaukku