EXTECH - Valaistusvoimakkuusmittari - LT40 LED Lux-mittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - 999.9...400000 lx
Pienin resoluutio - 0,1 Ix
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Käyttöliittymä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950470145
Sähkönumero
6707625
Toimittajan tuotenumero
LT40
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
999.9...400000 lx
Pienin resoluutio:
0,1 Ix
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Extech LT40 LED valaistusvoimakkuusmittari 400.000 Lux
Extech LT40 LED valaistusvoimakkuusmittarilla mittaat ja optimoit toimistojen, tehtaiden, varastojen, koulujen, sairaaloiden ja muiden vastaavien tilojen valaistuksen sekä varmistat että työtiloissa on työtehtävään oikein mitoitettu ja riittävä valaistus. Ledien tuottaman valon lisäksi LT40 LED valaistusvoimakkuusmittarilla voidaan mitata perinteisten valonlähteiden valaistusvoimakkuuksia 400.000 luksiin (40.000 Fc) asti.
Ominaisuudet:
Extech LT40 LED valaistusvoimakkuusmittarilla mittaat ja optimoit toimistojen, tehtaiden, varastojen, koulujen, sairaaloiden ja muiden vastaavien tilojen valaistuksen sekä varmistat että työtiloissa on työtehtävään oikein mitoitettu ja riittävä valaistus. Ledien tuottaman valon lisäksi LT40 LED valaistusvoimakkuusmittarilla voidaan mitata perinteisten valonlähteiden valaistusvoimakkuuksia 400.000 luksiin (40.000 Fc) asti.
Ominaisuudet:
- Mittaa valkoisten Ledien ja perinteisten valonlähteiden valaistusvoimakkuus lukseina (lux) tai jalkakynttilöinä (Fc)
- Sisäänrakennettu tunnistin irroitettavalla suojuksella
- 4000 lukeman LCD näyttö
- Kosinin- ja värinkorjaus toiminnot
- Mittaa minimi,- maksimi- ja keskiarvon
- Automaattinen virrankatkaisu
- Sisältää 2 kpl AAA paristoa ja suojapussin