EXTECH - Valaistusvoimakkuusmittari - UV510 UVA voimakkuusmittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittausarvojen tallennus - ei

  • Käyttöliittymä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950215104

Sähkönumero

6714706

Toimittajan tuotenumero

UV510

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Extech UV510 UVA Valaistusvoimakkuusmittari

UV510 UVA-valomittari
UV-valomittari mittaa UVA-valonsäteilyn luonnollisista ja keinotekoisista lähteistä.
Se tarjoaa taustavalaistun kaksoisnäytön, kosinikorjatun anturin, kahden valittavissa olevan alueen, nollaustoiminnon, min / max-tallennuksen, näytön pidon ja automaattisen virrankytkennän. Pienikokoinen kätevä rannehihna antaa sinulle nopean UV-lukemisen missä tahansa.

Ominaisuudet:
  • Anturin aallonpituusalue 320 - 390 nm
  • Kosini korjatulla UV-anturilla mitataan säteilyvoimakkuutta UVA-valonlähteistä jopa 20,00 mW / cm2
  • Nollaustoiminto
  • Taustavalaistu LCD-näyttö näkyy hämärässä valaistuksessa
  • Data Hold ja Min / Max -toiminnot
  • Automaattinen sammutus, pois päältä-toiminto
  • Jalusta (lisävarusteena saatava TR100-jalusta)
  • Täydellinen valon tunnistimen kannella, rannehihna ja kolme AAA-paristoja