EXTECH - Virtapihti - EX655 Virtapihtimittari 600A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC - 0...600 A
Virtamitta-alue AC - 0...600 A
Leukojen aukeama - 30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950396551
Sähkönumero
6716817
Toimittajan tuotenumero
EX655
Tukkuerä
1
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Virtamitta-alue DC:
0...600 A
Virtamitta-alue AC:
0...600 A
Leukojen aukeama:
30 mm
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteen mittaus AC:
kyllä
Analoginen pylväsnäyttö:
ei
Näytön taustavalo:
kyllä
Jännitteen mittaus DC:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Yliaaltomittaus:
ei
Resistanssin mittausalue:
kyllä
Käyttöliittymä:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Taajuusmittaus:
ei
Tehonmittaus:
ei
Vuotovirtamittaus:
ei
Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:
ei
Yleismittariin liitettävä adapteriversio:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Extech EX655: 600A TRMS AC Virtapihtimittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella.
Ominaisuudet:
- True RMS
- 30 mm leukojen aukeama
- 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö
- Pylväsnäyttö
- Pienen tuloimpedanssin (LoZ) tilassa mittari korjaa haamujännitteiden aiheuttamat väärät lukemat
- Alipäästösuodin (LPF) parantaa mittaustarkkuutta vaimentamalla korkeita taajuuksia ja vähentämällä niistä johtuvaa kohinaa.
- Sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)
- Sisäänrakennettu taskulamppu
- Mittaa: AC/DC jännite, AC virta, AC/DC-mikrovirta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, dioditesti ja jatkuvuus
- Näytönpito sekä minimi/maksimi arvojen pito
- Automaattinen virrankatkaisu
- Inrush-tilassa tarkastat moottorin käynnistyksen aikana tapahtuvat virtapiikit
- Sisältää: 3 kpl AAA paristoa ja mittapäät