EXTECH - Virtapihti - MA440 Virtapihtimittari 400A

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue AC - 0...400 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950374405

Sähkönumero

6716833

Toimittajan tuotenumero

MA440

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue AC:

0...400 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Taajuusmittaus:

kyllä

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Extech MA440 Virtapihtimittari 400A AC + NCV

Extech MA440: 400A AC Virtapihtimittari sisäänrakennetulla jännitteenkoettimella.

Ominaisuudet:
  • 30 mm leukojen aukeama
  • Sisäänrakennettu jännitteenkoetin (NCV)
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Mittaa: AC/DC jännite, AC virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, dioditesti ja jatkuvuus
  • Suhteellinenmittaus-tila kapasitanssin mittauksessa
  • Näytönpito
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Vähäisen paristovirran ilmaisin
  • Sisältää: 3 kpl AAA paristoa, mittapäät ja säilytyspussin