EXTECH - Yleismittari digitaalinen - DM220 Yleismittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.2 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950392201
Sähkönumero
6707615
Toimittajan tuotenumero
DM220
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
0.2 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
0.2 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Lämpötilan mittaus RTD:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
10 kHz
Lämpötilan mittaus TC:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,001 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
200 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,00001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
ei
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
Extech DM200 Mini yleismittari
DM200 on pienikokoinen digitaalinen yleismittari jossa on sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin ja taskulamppu sekä suuri 4000 lukeman LCD näyttö. Mittaa: AC/DC jännitteet ja virran, resistanssin, taajuuden ja työjakson, dioditesti sekä jatkuvuussummeri. Mittarissa on sisäänrakennetut klipsit mittapäiden säilytystä varten ja siinä on kaksoisvalettu kotelointi.
Ominaisuudet:
- Suuri 4000 lukeman LCD näyttö
- Kosketukseton jännitteenkoetin (NCV)
- Sisäänrakennettu taskulamppu
- Mittaa: AC/DC jännitteet ja virran, resistanssin, taajuuden ja työjakson
- Dioditesti ja jatkuvuussummeri
- Turvallinen kaksoisvalettu kotelointi
- Vähäisen paristovirranindikaattori
- Sisältää mittapääparin sekä 2 kpl AAA paristoa




