EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX310 Yleismittari Mini, NCV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950393109

Sähkönumero

6714725

Toimittajan tuotenumero

EX310

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

600 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

100 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,1 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen

Pienin virran erottelukyky AC:

100 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

100 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

2 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Lämpötilan mittaus RTD:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Lämpötilan mittaus TC:

ei

Konduktanssin mittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Kapasitanssimittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

ei

Data hold -toiminto:

ei

Maksimiarvon tallennus:

ei

Minimiarvon tallennus:

ei

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Työjakson mittaus:

ei

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Räjähdystestattu versio:

ei

Extech EX310 Digitaalinen mini yleismittari + NCV, 9-tomintoa,manuaalinen

Extech EX310 on 9 toiminnon digitaalinen yleismittari manuaalisella aluevalinnalla ja kosketuksettomalla jännitteenkoettimella.

Ominaisuudet:
  • Manuaalinen aluevalinta
  • Tarkkuus 0,5%
  • Toiminnot: AC/DC jännite ja virta, resistanssi, diodi ja jatkuvuus
  • Sisäänrakennettu kosketukseton AC jännitteenkoetin (NCV)
  • Paristotesteri 1,5V ja 9V paristoille
  • Suuri 2000 lukeman LCD näyttö
  • 10A maksimi virta
  • Vähäisen paristovirran näyttö
  • CAT III 600V ja CAT II 1000V
  • Sisältää: mittapäät, seisontatuki, suojakotelo ja 9V paristo