EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX355 Yleismittari TRMS, NCV

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V

  • Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A

  • Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

793950393550

Sähkönumero

6716815

Toimittajan tuotenumero

EX355

Tukkuerä

1

Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:

600 V

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:

600 V

Virranmittauksen maksimiarvo AC:

10 A

Virranmittauksen maksimiarvo DC:

10 A

Useita näyttöjä:

ei

Pienin jännitteen erottelukyky AC:

0,01 mV

Pienin jännitteen erottelukyky DC:

0,001 mV

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Pienin virran erottelukyky AC:

0,1 µA

Pienin virran erottelukyky DC:

0,1 µA

Resistanssin pienin erottelukyky:

0,1 Ohm

Nimellistestijännite 1000 V:

ei

Resistanssimittauksen maksimiarvo:

60 MOhm

Teho- ja energiamittaus:

ei

Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):

ei

Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:

ei

Induktanssin mittaus:

ei

Taajuuden maksimimittausarvo:

10000 kHz

Konduktanssin mittaus:

ei

Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:

1000 °C

Taajuuden pienin erottelukyky:

0,001 Hz

Jatkuvuusmittaus:

kyllä

Lämpötilan erottelukyky:

1 °C

Kapasitanssimittaus:

kyllä

Kapasitanssin maksimimittausarvo:

60000 µF

Kapasitanssin pienin erottelukyky:

0,00001 µF

Taajuusmittaus:

kyllä

Bluetooth-liitäntä:

ei

Resistanssitesti/dioditesti:

kyllä

Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:

ei

Pylväskaavion skaalaus logaritminen:

ei

Nimellistestijännite 10 V:

ei

Nimellistestijännite 50 V:

ei

Nimellistestijännite 100 V:

ei

Nimellistestijännite 250 V:

ei

Suojausluokan maksimijännite:

600 V

Nimellistestijännite 500 V:

ei

Kaapelinpituusmittaus:

ei

Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:

ei

Desibelimittaus (dB):

ei

Suhteellisen arvon mittaus:

kyllä

Data hold -toiminto:

kyllä

Maksimiarvon tallennus:

kyllä

Minimiarvon tallennus:

kyllä

Huippuarvon tallennus:

ei

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Työjakson mittaus:

kyllä

Pyörimisnopeuden mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Räjähdystestattu versio:

ei

Extech EX355 Digitaalinen TRMS yleismittari + NCV, 12-toimintoa

Extech EX355: 12-toiminnon TRMS yleismittari kosketuksettomalla jännitteenkoettimella. EX355 on ammattikäyttöön suunniteltu digitaalinen yleismittari kehittyneillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla. Pienen tuloimpedanssin (LoZ) tilassa mittari korjaa haamujännitteiden aiheuttamat väärät lukemat. Alipäästösuodin (LPF) parantaa mittaustarkkuutta vaimentamalla korkeita taajuuksia ja vähentämällä niistä johtuvaa kohinaa.

Ominaisuudet:
  • True RMS ominaisuus
  • Toiminnot: AC/DC jännite ja virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, työjakso, dioditesti, jatkuvuus, K-tyypin lämpötila + kosketukseton jännitteen mittaus
  • Pieni tuloimpedanssi-toiminto (LoZ) estää haamujännitteistä johtuvat vääristymät
  • Alipäästösuodin (LPF) parantaa mittaustarkkuutta vaimentamalla korkeita taajuuksia ja vähentämällä niistä johtuvaa kohinaa
  • Sisäänrakennettu kosketukseton jännitteenkoetin LED merkkivalolla
  • 6000 lukeman taustavalaistu LCD näyttö
  • Näytönpito
  • Minimi, maksimi, maksimi-minimi-toiminnot
  • Automaattinen virrankatkaisu
  • Sisältää: 2 kpl AAA paristoa, mittapäät ja lämpötila-anturin