EXTECH - Yleismittari digitaalinen - EX470A Yleismittari TRMS, IR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950384701
Sähkönumero
6707619
Toimittajan tuotenumero
EX470A
Tukkuerä
1
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
10 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
10 A
Useita näyttöjä:
ei
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
ei
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
40 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Milliohmimittaus 4-johdintekniikalla (Kelvin-kytkentä):
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Taajuuden maksimimittausarvo:
10000 kHz
Konduktanssin mittaus:
ei
Lämpötilanmittauksen maksimiarvo:
750 °C
Taajuuden pienin erottelukyky:
0,001 Hz
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Lämpötilan erottelukyky:
1 °C
Kapasitanssimittaus:
kyllä
Kapasitanssin maksimimittausarvo:
100 µF
Kapasitanssin pienin erottelukyky:
0,00001 µF
Taajuusmittaus:
kyllä
Bluetooth-liitäntä:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Pylväskaavion skaalaus lineaarinen:
ei
Pylväskaavion skaalaus logaritminen:
ei
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Työjakson mittaus:
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Infrapunaliitäntä:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT III
Räjähdystestattu versio:
ei
Extech EX470A Digitaalinen TRMS yleismittari
EX470A on 12 toiminnon ammattikäyttöön tarkoitettu digitaalinen TRMS yleismittari integroidulla infrapunalämpömittarilla, automaattisella aluevalinnalla, K-tyypin lämpötila-anturilla sekä suurella LCD näytöllä.
EX470A on täydellinen mittari LVIK ja kunnossapidon kohteisiin. Infrapunalämpömittarilla mittaat -20°C - 270°C pintalämpötilat turvallisesti koskettamatta mitattavaa pintaa ja sisäänrakennetulla laserosoittimella kohdistat mittauksen helposti halutulle alueelle. Yleismittarilla mittaat AC/DC jännitteet ja virran, resistanssin, työjakson, taajuuden, jatkuvuuden ja teet dioditestin. Mittari sisältää myös K-tyypin lämpömittarin ja anturin -20°C - 750°C. Pakkaus sisältää mittapääparin, K-tyypin lämpötila-anturin, 9V pariston, suojakotelo, säädettävä pöytäteline, Velcro ripustuslenkin.
Ominaisuudet:
- Mittaa: AC/DC jännite ja virta, resistanssi, kapasitanssi, taajuus, lämpötila (K-tyyppi ja Infrapuna), dioditestaus, jatkuvuus, työjakso
- Sisäänrakennettu Infrapunalämpömittari: 8:1 etäisyyden suhde mittausalaan (FOV), kiinteä 0,95 emissiivisyys
- Data Hold toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu
- Suuri taustavalaistu LCD näyttö
- Turvaluokitus: CAT III 600V
- Sisältää CAT III mittapääparin, pöytäteline, suojakotelo, Velcro ripustuslenkki, K-tyypin lämpötila-anturin sekä 9V pariston






