EXTECH - Ympäristömittari - CO250 Sisäilmanlaatumittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Minimi havaintoarvo - 1 ppm
Äänihälytys - kyllä
Ladattava - ei
Reaktioaika - 30 s
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
793950502501
Sähkönumero
6707613
Toimittajan tuotenumero
CO250
Tukkuerä
1
Minimi havaintoarvo:
1 ppm
Äänihälytys:
kyllä
Ladattava:
ei
Reaktioaika:
30 s
Väri:
muu
Tunnistus ammoniakki (NH3):
ei
Tunnistus butaani (C4H10):
ei
Tunnistus hiilidioksidi (CO2):
kyllä
Tunnistus häkä (CO):
ei
Tunnistus kloridi (Cl2):
ei
Tunnistus klooridioksidi (CIO2):
ei
Tunnistus sinihappo (HCN):
ei
Tunnistus rikkivety (H2S):
ei
Tunnistus metaani (CH4):
ei
Tunnistus typpidioksisi (NO2):
ei
Tunnistus muut kaasut:
ei
Tunnistus happi (O2):
ei
Tunnistus otsooni (O3):
ei
Tunnistus fosfiini (PH3):
ei
Tunnistus propaani (C3H8):
ei
Tunnistus rikkidioksidi (SO2):
ei
Tunnistus suojakaasu:
ei
Tunnistus räjähtävä kaasu:
ei
Tunnistus leimahtava kaasu:
ei
Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:
ei
Tunnistus myrkyllinen kaasu:
ei
Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:
ei
Savukaasuanalyysi:
ei
Tiedonsiirto:
ei
Optinen hälytys:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Tulostimella:
ei
Korkeus:
200 mm
Leveys:
57 mm
Syvyys:
70 mm
Laukku:
kyllä
Verkkojännitemuunnin:
ei
Extech CO250 Kannettava ilmanlaatu- ja hiilidioksidimittari.
CO250 on kannettava ilmanlaatu- ja hiilidioksidimittari joka mittaa hiilidioksidin (CO2) määrän, lämpötilan, ilmankosteuden, kastepisteen ja märkälämpötilan. Käyttäjän ohjelmoitavissa oleva äänihälytys.
Ominaisuudet:
- Tarkastaa hiilidioksidipitoisuuden (CO2)
- Huoltovapaa NDIR (non-dispersive infrared) CO2 tunnistin
- Hiilidioksidin mittausalue: CO2 0 - 5000ppm
- Lämpötila-alue: -10°C - 60°C
- Ilmankosteus: 0.0 % - 99.9%
- Windows ohjelmiston datan keräystä ja analysointia varten
- Sisältää USB-kaapelin, 4 kpl AA paristoa ja kantolaukun





