EXTECH - Ympäristömittari - EN510 10-in-1 Ympäristömittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mitta-alue - -100...1300 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus - kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus - ei
Erillinen anturi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950440513
Sähkönumero
6714700
Toimittajan tuotenumero
EN510
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mitta-alue:
-100...1300 °C
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:
kyllä
Materiaalin kosteuspitoisuuden mittaus:
ei
Erillinen anturi:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Termoelementti tyyppi B:
ei
Termoelementti tyyppi E:
ei
Termoelementti tyyppi J:
ei
Termoelementti tyyppi K:
kyllä
Termoelementti tyyppi N:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Infrapunamittaus:
ei
Termoelementti tyyppi R:
ei
Termoelementti tyyppi S:
ei
Termoelementti tyyppi T:
ei
Termoelementti tyyppi RTD:
ei
Lämpötilaeromittaus:
ei
Käyttöliittymä:
kyllä
EN510 10-in-1 Ympäristömittari
Kätevä 10-in-1 mittaa ilman nopeutta, ilmavirtausta, ilman lämpötilaa, tyyppi K lämpötilaa, lämpöindeksiä, kosteutta, märkälämpötilaa, kastepistettä, tuulen hyytävyyttä ja valontasoa.
Sisältää sisäänrakennetun alhaisen kitkan kuulalaakeroidun mini siipipyörän, tarkkuus valodiodin kanssa kosini ja värien korjaus suodatin, ja kapasitiivinen kosteus anturi suurella tarkkuudella. K-tyypin tulo hyväksyy standardin tyypin K lämpöparin anturit pinnan lämpötilan mittaamiseksi aina 1300 ° C: seen asti. Suuri kaksi rivinen LCD-näyttö taustavalolla, Data Hold ja Min / Max -toiminto.
Ominaisuudet:
- Mittaa ilman nopeutta, ilmavirtausta, ilman lämpötilaa, tyyppi K lämpötilaa, lämpöindeksiä, kosteutta, märkälämpötilaa, kastepistettä, tuulen hyytävyyttä ja valontasoa.
- Vaihdettava alhaisella kitkalla kuulalaakerilla varustettu mini siipiratas säilyttää suuren tarkkuuden
- Mittaa valontasoa Foot-Candle- (Fc) tai Lux-yksiköissä käyttäen tarkkuusvalodiodia, jossa on kosini ja värikorjaussuodatin
- Taustavalaistu näyttö, joka näkyy hämärässä valaistuksessa
- Data Hold ja Min / Max -toiminnot
- Automaattinen sammutus-pois päältä toiminto
- Jalusta (lisävarusteena saatava TR100-jalusta)
- Täydellinen ranne hihna, yleiskäyttöinen tyyppi K anturi ja kolme AAA-paristoa