EXTECH - Ympäristömittari - Extech CO270 ilmanlaatumittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
CO2 mittausalue - 0...9999 ppm
CO2-mittaustarkkuus - 3 %
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue - 5...95 %
Lämpötilamittausalue - 0...50 °C
Seinäasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
793950502709
Sähkönumero
6714756
Toimittajan tuotenumero
CO270
Tukkuerä
1
CO2 mittausalue:
0...9999 ppm
CO2-mittaustarkkuus:
3 %
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue:
5...95 %
Lämpötilamittausalue:
0...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
muu
Tekniikka:
NDIR
CO2-mittauksen käyttäjän säätö:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
USB-tiedonsiirto:
ei
Bluetooth-tiedonsiirto:
ei
Näytön tyyppi:
LCD
Tilanäyttö:
kyllä
Ilmoituksen tyyppi:
akustinen
Ääni-ilmoitustoiminnolla:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Jännitteenilmaisimella:
ei
Korkeus:
86 mm
Leveys:
86 mm
Syvyys:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Extech CO270 on kompakti ja helppokäyttöinen ilmanlaatumittari, joka mittaa hiilidioksidipitoisuutta (CO2), ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta reaaliaikaisesti. Laitteessa on NDIR-tekniikkaan perustuva CO2-anturi, joka tarjoaa luotettavat ja tarkat mittaukset ilman jatkuvaa kalibrointitarvetta. CO270 soveltuu erityisesti toimistoihin, luokkahuoneisiin, varastoihin ja muihin sisätiloihin, joissa ilmanlaadun seuranta on tärkeää työntekijöiden ja laitteiden hyvinvoinnin kannalta.
Ominaisuudet:
- Mittaa CO2-pitoisuuden, lämpötilan ja kosteuden yhdellä laitteella.
- Pitkä paristonkesto: jopa 6 kuukautta normaalitilassa ja yli vuosi ECO-tilassa.
- Hälytysraja ohjelmoitavissa: äänimerkki ilmoittaa, kun CO2-taso ylittää asetetun rajan.
- Näyttää 24 tunnin keski- ja huippuarvot ilmanlaadun seurannan helpottamiseksi.
- Käsikalibrointi CO2:lle varmistaa mittausten tarkkuuden.
- Varustettu varkaudenesto- ja muokkaussuojauksella julkisia tiloja varten.
Tekniset tiedot:
- CO2-mittausalue: 0–9999 ppm, tarkkuus ±50 ppm tai ±3 % lukemasta
- Kosteusalue: 5–95 %, tarkkuus ±5 % RH
- Lämpötila-alue: 0–50 °C, tarkkuus ±0,6 °C
- Anturi: NDIR (non-dispersive infrared)
- IP-luokitus: IP30
- Virtalähde: 3 × AAA-paristoa
- Paino: 115 g
- Takuu: 2 vuotta
Extech CO270 on erinomainen valinta sisäilman laadun seurantaan – se tarjoaa tarkan CO2-seurannan ja helppokäyttöisyyden yhdessä kompaktissa muodossa.





