EXTECH - Ympäristömittari - HD755 Manometri 0.5psi

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950107553

Sähkönumero

6707649

Toimittajan tuotenumero

HD755

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

kyllä

Äänitason mittaus:

ei

Äänen voimakkuuden mittaus:

ei

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech HD755 Manometri 0.5psi

Extech HD755: Paine-eromittari matalalla mittauslalueella (0 -0,5psi) ja korkealla resoluutiolla (0,001psi). Kätevinä ominaisuuksina maksimi/minimi lukemien tallennus aikaleimalla sekä näytönpito ja automaattinen virrankatkaisu.

Ominaisuudet:
  • Mittausalue ±0.5psi
  • Paine-eromittaus 0-13,85 in. H2O (tuumaa vettä)
  • 11 eri valittavissa olevaa mittayksikköä
  • Maksimi/minimi/keskiarvo-lukemien tallennus aikaleimalla
  • Suuri taustavalaistu LCD näyttö
  • Kestävä kaksoisvalettu kotelointi
  • Sisäänrakennettu USB-liitäntä
  • Sisäänrakennettu seisontatuki
  • Sisältää: 9V paristo, Windows® yhteensopiva ohjelmisto, USB-kaapeli, virtalähde, liitäntäletku, kova kuljetuslaukku