EXTECH - Ympäristömittari - RD200 Kylmäainevuotomittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänihälytys - kyllä

  • Ladattava - ei

  • Reaktioaika - 0 s

  • Väri - muu

  • Tunnistus ammoniakki (NH3) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950512005

Sähkönumero

6714749

Toimittajan tuotenumero

RD200

Tukkuerä

1

Äänihälytys:

kyllä

Ladattava:

ei

Reaktioaika:

0 s

Väri:

muu

Tunnistus ammoniakki (NH3):

ei

Tunnistus butaani (C4H10):

ei

Tunnistus hiilidioksidi (CO2):

ei

Tunnistus häkä (CO):

ei

Tunnistus kloridi (Cl2):

ei

Tunnistus klooridioksidi (CIO2):

ei

Tunnistus sinihappo (HCN):

ei

Tunnistus rikkivety (H2S):

ei

Tunnistus metaani (CH4):

ei

Tunnistus typpidioksisi (NO2):

ei

Tunnistus muut kaasut:

ei

Tunnistus happi (O2):

ei

Tunnistus otsooni (O3):

ei

Tunnistus fosfiini (PH3):

ei

Tunnistus propaani (C3H8):

ei

Tunnistus rikkidioksidi (SO2):

ei

Tunnistus suojakaasu:

ei

Tunnistus räjähtävä kaasu:

ei

Tunnistus leimahtava kaasu:

ei

Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:

ei

Tunnistus myrkyllinen kaasu:

ei

Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

Tiedonsiirto:

ei

Optinen hälytys:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Tulostimella:

ei

Halkaisija:

8 mm

Korkeus:

185 mm

Leveys:

35 mm

Syvyys:

72 mm

Laukku:

kyllä

Verkkojännitemuunnin:

ei

Extech RD200 Kylmäainevuotomittari

Extech RD200 Kylmäainevuotomittari on helppokäyttöinen vuotomittari joka tunnistaa vuodot tavanomaisia kylmäaineita käyttävistä ilmastointi,- ja jäähdytyslaitteista. Monivärinen LED indikaattori näyttää nopeasti kylmäaineen tason, joten vuotojen havainnointi on helppoa ja nopeaa. RD200 kylmäainevuotomittarissa on vaihdettava lämmitetty dioditunnistin, sekä tunnistusherkkyyden säätö. 40,6 cm pitkän joutsenkaulan ansiosta mittarilla on helppo mitata vaikeistakin paikoista.

Ominaisuudet:
  • Tunnistaa kaikki tavanomaiset kylmäaineet: SF6, HFC, CFC, HCFC, halogeeni, eteeni, tetrafluorieteeni, trikloorietyleeni ja suurin osa halogeeniyhdisteistä
  • Säädettävä tunnistusherkkyys: Matala (30g) vuodessa, korkea (6g) vuodessa
  • Monivärinen LED indikaattori näyttää kylmäainevuodon tason
  • 40,6 cm pitkä joutsenkaulatunnistin säilyttää muotonsa ja mahdollistaa vuotojen etsimisen vaikeistakin paikoista
  • Hälytysääni ja hälytysmerkkivalo
  • Alhaisen paristovirran ilmaisin
  • Vaihdettava tunnistin (RD200-S)
  • Mittarin toimivuuden tarkastus vuotoainetestipullolla (sisältyy pakkaukseen)
  • Sisältää 9V pariston ja suojakotelon