EXTECH - Ympäristömittari - RD300 Kylmäainevuotomittari

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänihälytys - kyllä

  • Ladattava - ei

  • Reaktioaika - 90 s

  • Väri - muu

  • Tunnistus ammoniakki (NH3) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950513002

Sähkönumero

6707637

Toimittajan tuotenumero

RD300

Tukkuerä

1

Äänihälytys:

kyllä

Ladattava:

ei

Reaktioaika:

90 s

Väri:

muu

Tunnistus ammoniakki (NH3):

ei

Tunnistus butaani (C4H10):

ei

Tunnistus hiilidioksidi (CO2):

ei

Tunnistus häkä (CO):

ei

Tunnistus kloridi (Cl2):

ei

Tunnistus klooridioksidi (CIO2):

ei

Tunnistus sinihappo (HCN):

ei

Tunnistus rikkivety (H2S):

ei

Tunnistus metaani (CH4):

ei

Tunnistus typpidioksisi (NO2):

ei

Tunnistus muut kaasut:

ei

Tunnistus happi (O2):

ei

Tunnistus otsooni (O3):

ei

Tunnistus fosfiini (PH3):

ei

Tunnistus propaani (C3H8):

ei

Tunnistus rikkidioksidi (SO2):

ei

Tunnistus suojakaasu:

ei

Tunnistus räjähtävä kaasu:

ei

Tunnistus leimahtava kaasu:

ei

Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:

ei

Tunnistus myrkyllinen kaasu:

ei

Tunnistus haihtuvat orgaaniset yhdisteet:

ei

Savukaasuanalyysi:

ei

Tiedonsiirto:

ei

Optinen hälytys:

kyllä

Sisältää näytön:

kyllä

Tulostimella:

ei

Korkeus:

184 mm

Leveys:

40 mm

Syvyys:

70 mm

Laukku:

kyllä

Verkkojännitemuunnin:

ei

Extech RD300 Kylmäainevuotomittari

Extech RD300 Kylmäainevuotomittari on helppokäyttöinen vuotomittari joka tunnistaa vuodot tavanomaisia kylmäaineita käyttävistä ilmastointi,- ja jäähdytyslaitteista. Monivärinen LED indikaattori näyttää nopeasti kylmäaineen tason, joten vuotojen havainnointi on helppoa ja nopeaa. RD300 kylmäainevuotomittarissa on vaihdettava lämmetetty dioditunnistin LED valolla.

Ominaisuudet:
  • Tunnistaa kaikki tavanomaiset kylmäaineet: R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a, sekä CFC-, HCFC- ja HFC-yhdisteet
  • LED valo tunnistimen päässä on/off-kytkimellä
  • Säädettävä tunnistusherkkyys: Matala (28g) vuodessa, keskitaso (14g) vuodessa, korkea (7g) vuodessa
  • Monivärinen LED indikaattori näyttää kylmäainevuodon tason
  • Pitkä joutsenkaulatunnistin säilyttää muotonsa ja mahdollistaa vuotojen etsimisen vaikeistakin paikoista
  • Hälytysääni ja hälytysmerkkivalo mute-toiminnolla
  • Alhaisen paristovirran ilmaisin
  • Vaihdettava tunnistin
  • Mittarin toimivuuden tarkastus vuotoainetestipullolla (sisältyy pakkaukseen)
  • Sisältää 9V pariston ja suojakotelon