EXTECH - Ympäristömittari - RF41 Akkunesterefraktometri


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - analoginen
Sähkökentän mittaus - ei
Sähkömagneettikentän mittaus - ei
Mittausarvojen tallennus - ei
Salamavirran mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
0793950223413
Sähkönumero
6707689
Toimittajan tuotenumero
RF41
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
analoginen
Sähkökentän mittaus:
ei
Sähkömagneettikentän mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Salamavirran mittaus:
ei
Ilmannopeuden mittaus:
ei
Äänitason mittaus:
ei
Äänen voimakkuuden mittaus:
ei
RF-signaalin mittaus:
ei
Radioaktiivisen säteilyn mittaus:
ei
Extech RF41: Kannettava akkuneste/glykoli refraktometri automaattisella lämpötilankompensoinnilla. RF41 refraktometrillä mittaat propyleenin / etyleeniglykolin jäätymispisteen -50...+0°C välillä, sekä akkuhapon ominaispainon 1.11-1.30 väliltä. Antaa tarkan tuloksen jopa kahdesta pisarasta mitattavaa nestettä. Helppokäyttöinen prisman ja linssin tarkkuuden säätö.
Ominaisuudet:
- Mittaa propyleenin / etyleeniglykolin jäätymispisteen -50...+0°C, sekä akkuhapon ominaispainon 1.11-1.30
- Automaattinen lämpötilankompensointi (ATC)
- Säädettävä prisman ja linssin tarkkuus
- Sisältää kotelon, kalibrointiruuvin, pipetin ja kalibrointiliuoksen