EXTECH - Ympäristömittari - SD800 Ilmanlaatudataloggeri SD

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kanava-asennukseen - ei

  • Sisältää näytön - kyllä

  • Rajähdyssuojattu - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950438008

Sähkönumero

6707661

Toimittajan tuotenumero

SD800

Tukkuerä

1

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Extech SD800 Hiilidioksidi-/ilmankosteus-/lämpötiladataloggeri +SD-muistikortti

Extech SD800: CO2-, ilmankosteus- ja lämpötiladataloggeri huoltovapaalla CO2 tunnistimella. Valvo ilmanlaatua kouluissa, toimistoissa, kasvihuoneissa, sairaaloissa tai missä tahansa tilassa myssä muodostuu hiilidioksidia. Automaattinen tai käyttäjän asetettavissa oleva näytteenottotiheys (5, 10, 30, 60, 120, 300 tai 600 sekuntia). LCD näyttö esittää samanaikaisesti CO2 pitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden.

Ominaisuudet:
  • Mittaa hiilidioksidipitoisuuden (CO2), lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
  • Huoltovapaa CO2 tunnistin
  • Suuri LCD näyttö
  • Mittausalueet: CO2 0-4 000ppm; lämpötila 0...+50°C; Ilmankosteus 10 - 90% RH
  • Dataloggeri tallentaa lukemat SD-muistikortille Excel® formaatissa
  • Automaattinen tai käyttäjän asetettavissa oleva näytteenottotiheys (5, 10, 30, 60, 120, 300 tai 600 sekuntia)
  • Sisältää: 6 kpl AAA paristoa, 2G SD-muistikortti, AC adapteri, asennusteline