EXTECH - Ympäristömittari - SL400 Meluannosmittari USB

Infradex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Sähkökentän mittaus - ei

  • Sähkömagneettikentän mittaus - ei

  • Mittausarvojen tallennus - kyllä

  • Käyttöliittymä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

0793950474006

Sähkönumero

6716831

Toimittajan tuotenumero

SL400

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Sähkökentän mittaus:

ei

Sähkömagneettikentän mittaus:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Salamavirran mittaus:

ei

Ilmannopeuden mittaus:

ei

Äänitason mittaus:

kyllä

Äänen voimakkuuden mittaus:

kyllä

RF-signaalin mittaus:

ei

Radioaktiivisen säteilyn mittaus:

ei

Extech SL400 Meluannosmittari USB-liitännällä

Extech SL400: Kannettava meluannosmittari USB-liitännällä. Meluannos mittarin avulla voidaan selvittää altistuuko työntekijä työpäivänsä aikana haitalliselle melulle.

Ominaisuudet:
  • Mittaa taajuuspainotetun melualtistuksen ja äänitason huippuarvon (C, Z)
  • Dataloggaa jopa 999 999 lukemaa, kun mittaria käytetään äänitasomittarina ja näytteenottotiheys on asetettu 1 sekunnin ja 24 tunnin välillä
  • Äänitasomittari-toiminto: Näyttää äänitason, minimi ja maksimi altistuksen, aikakeskiarvostetun äänitason (Leq), huippuarvon, altistustason (SEL)
  • Säädettävä kriteeritaso ja kynnysarvo
  • Käyttäjän muokattavissa oleva mittaustapa ja mittausasetukset
  • USB-liitäntä ja Windows® yhteensopiva ohjelmisto
  • Ohjelmiston avulla voidaan säätää mittarissa käytettäviä asetuksia, tarkastella mittarin tallentamia tietoja sekä analysoida mittaustuloksia reaaliaikaisesti
  • Sisältää: Vyöklipsi, 9V paristo, ohjelmisto, USB-kaapeli, kantolaukku, 0,5\" mikrofoni klipsillä ja 81,3cm kaapelilla sekä tuulisuojalla